エスコ
109mm エアダンパー(ハイブリッド式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50500677
品番
EA949HS-262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,747
販売価格(税別)
¥
9,770
バスケットに入れる
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途
定置式機械の防振用
エスコ品番
EA949HS-262
形状
その他
高さ(mm)
55
接続方式
めねじ・プレート
ばね定数(N/mm)
(下方向)30
支持荷重(N)
(下方向)150~310
穴サイズ(mm)
9
材質(防振ゴム)
高減衰ゴム
特性
耐久性、耐熱性
適合用途
防振