曜日別特売
EA949HS-97 M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ 50502515

M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50502515品番EA949HS-97
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。

ねじサイズM8×20mmエスコ品番EA949HS-97形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする