※カラーバリエーション
三沢電線
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
導体外径(Φmm)
0.76
1.53
1.21
0.95
0.76
0.61
0.48
0.38
AWG
22
16
18
20
22
24
26
28
色
赤
黒
白
赤
青
緑
黄
茶
灰
橙
紫
空
桃
全84種類を一覧で見る
内容量
1巻(305m)
注文コード
50502629
品番
UL1007 #22 アカ
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途
電気・電子機器の内部配線等に使用。
色
赤
定格電圧(V)
300
AWG
22
難燃性
VW-1
標準条長(m)
305
絶縁体厚さ(mm)
0.46
概算質量(kg/km)
5.6
認定番号
E192340
導体構成(本/mm)
17/0.16
導体外径(Φmm)
0.76
絶縁体外径(mm)
1.68
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
57.5
耐電圧(V/min)
2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表