UL1007 #24 シロ 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線 50502735

※カラーバリエーション

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
導体外径(Φmm)0.61
AWG24
内容量1巻(305m)注文コード50502735品番UL1007 #24 シロ
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格

用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300AWG24難燃性VW-1標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.46概算質量(kg/km)4.2認定番号E192340導体構成(本/mm)11/0.16導体外径(Φmm)0.61絶縁体外径(mm)1.53定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)88.9耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする