エスコ
M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(4個)
注文コード
50503075
品番
EA949JC-1040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
種別
半ねじ
頭部形状
六角
エスコ品番
EA949JC-1040
タイプ
並目ネジ
ピッチ
1.5
ねじの呼び
M10