※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
2.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50503285
品番
EA940PM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940PM-12
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプCオス
機能
ARC対応、HEC対応、Deep color対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
変換タイプ
オス - オス