曜日別特売
UL1061 #24 ハイ 半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061 三沢電線 50504117

※カラーバリエーション

半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻(610m)AWG24注文コード50504117品番UL1061 #24 ハイ
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品

用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300AWG24難燃性VW-1標準条長(m)610絶縁体厚さ(mm)0.26概算質量(kg/km)3.1認定番号E192340導体構成(本/mm)7/0.20導体外径(Φmm)0.6絶縁体外径(mm)1.12定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.4耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする