H-HKIV 2.0SQ キ 105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV 三沢電線 50504458

※カラーバリエーション

105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
公称断面積(mm2)2
導体外径(Φmm)1.8
内容量1巻(200m)注文コード50504458品番H-HKIV 2.0SQ キ
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)

用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン公称断面積(mm2)2標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.15(60℃)/0.05(75℃)導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5耐電圧(V/min)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする