用途300V以下の電気器具内配線色白定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン公称断面積(mm2)2標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)3.4定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5耐電圧(V/min)1000