H-HVSF 2.0SQ ハイ 105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF 三沢電線 50504686

※カラーバリエーション

105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
公称断面積(mm2)2
導体外径(Φmm)1.8
内容量1巻(200m)注文コード50504686品番H-HVSF 2.0SQ ハイ
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品

用途300V以下の電気器具内配線定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン公称断面積(mm2)2標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)3.4定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5耐電圧(V/min)1000
注意
※0.3mm2については PSEの電源規格には適合しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする