※カラーバリエーション
三沢電線
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
灰
黒
白
赤
青
緑
黄
灰
茶
橙
公称断面積(mm
2
)
0.75
2
1.25
0.75
0.5
導体外径(Φmm)
1.1
1.8
1.5
1.1
0.9
全34種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
50504853
品番
H-HVSF 0.75SQ ハイ
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途
300V以下の電気器具内配線
色
灰
定格電圧(V)
300
加工
スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
公称断面積(mm
2
)
0.75
標準条長(m)
200
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
14
絶縁抵抗(MΩ/km)
最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)
導体構成(本/mm)
30/0.18
導体外径(Φmm)
1.1
絶縁体外径(mm)
2.7
定格温度(℃)
75(器具内に限り105)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
24.4
耐電圧(V/min)
1000
注意
※0.3mm
2
については PSEの電源規格には適合しておりません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表