曜日別特売
VSF 2.0SQ アオ 単心ビニール コード VSF 三沢電線 50505885

※カラーバリエーション

単心ビニール コード VSF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
公称断面積(mm2)2
内容量1巻(200m)注文コード50505885品番VSF 2.0SQ アオ
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品

用途300V以下の電気器具内配線定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン公称断面積(mm2)2標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)3.4定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5耐電圧(V/min)1000
注意
※0.3mm2については <PS>E規格に適合しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする