曜日別特売
VSF 1.25SQ チャ 単心ビニール コード VSF 三沢電線 50506007

※カラーバリエーション

単心ビニール コード VSF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
公称断面積(mm2)1.25
内容量1巻(200m)注文コード50506007品番VSF 1.25SQ チャ
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品

用途300V以下の電気器具内配線定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン公称断面積(mm2)1.25標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)20絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7耐電圧(V/min)1000
注意
※0.3mm2については <PS>E規格に適合しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする