NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477

NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477
NST-50(WH) スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善) 50507477

スマートフロア 連結平台車

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
ホワイト
内容量1台注文コード50507477品番NST-50(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。
キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。

用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート荷台寸法(mm)410×285床面高さ(mm)64質量(kg)0.8ホワイト車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)285最大積載荷重(kg)50材質(車輪・金具)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50507486
2022-03-14
用途: 重いものを載せている。

思いものと乗せて移動が容易になり使い勝手が良いです。連結タイプなので大きな物も載せれるので気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 50507486
2022-05-09
用途: 重量物の机舌格納取り出し
意匠人設計房

本体重量やや重い。
既成キャスターでなくより低床化を。
連結部の結束強化を。
ワンタッチストッパーを。

対象商品 : 50507486
2020-12-14
用途: クローゼットの中の整理
サービス業

なかなか良いです!かんたんに連結出来、重いものも乗せられます

2が参考にしています
対象商品 : 69387535
2019-05-26
用途: ペットボトルやお米の荷台
卸売・小売業

オシャレ感があって、床にも優しいということが気に入り、購入しました。
サイズはわかっていましたが実際に手に取ると小さく感じました。
連結も出来るので、物を置くのが増えれば又、考えようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする