曜日別特売
2K 潜水用ウェイト グリーンクロス 50507915

 

2K 潜水用ウェイト グリーンクロス 50507915
2K 潜水用ウェイト グリーンクロス 50507915

潜水用ウェイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)2
内容量1個注文コード50507915品番2K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

専用ベルトに簡単に取付可能です。潜水時の調整にご使用頂けます。1kgと2kgの重量違いをご用意しております。

用途スキューバ、潜水、飛び込みに材質質量(kg)2シルバー質量(g)-長さ(cm)-種類ウエイトアズワン品番64-6600-89
注意
※ウエットスーツ着用時・アルミタンク使用時で自分の体重の10分の1の重りが基準となります。
※ベルトは付属しておりません。別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする