曜日別特売
PH-10 手動油圧ポンプ 山本水圧工業所 50509814

PH-10 手動油圧ポンプ 山本水圧工業所 50509814
PH-10 手動油圧ポンプ 山本水圧工業所 50509814
PH-10 手動油圧ポンプ 山本水圧工業所 50509814

手動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード50509814品番PH-10
参考基準価格(税別)¥396,800販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

大工場から町工場に至るまであらゆるところで使用されています。このポンプは使用に便利で故障がない小型で軽量です。材質の選定とバルブの構造はこのポンプのみに適する特殊設計です。簡単に見える部分にも精度の高い加工を施しています。

用途各種容器の水圧(油圧)試験に最適付属品補助ハンドル、連結用高圧ゴムホース3m1本、圧力計100Φx34.3MPa(350kgf/cm2)ストローク(mm)40質量(kg)製品:約17タンク容量(L)9押圧力(Kg)最高圧力の場合55.4最高圧力(MPa[kgf/cm2])29.4(300kgf/cm2)1回の吐出量(mL)8.04使用液水又は油プランジャー径(Φmm)16

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする