10-220-1454 シリーズ220 CEJN(セイン) 50510803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ220

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個相手側取付サイズNPT3/8メネジトラスコ品番123-2822注文コード50510803品番10-220-1454
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。

用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。使用流体空気、フルード相手側取付サイズNPT3/8メネジ最高使用圧力(MPa)3.5材質真鍮トラスコ品番123-2822種別カップリング質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする