曜日別特売
10-220-1151 シリーズ220 CEJN(セイン) 50510837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ220

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個相手側取付サイズRc1/8トラスコ品番123-4345注文コード50510837品番10-220-1151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。

用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。使用流体空気、フルード相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)3.5材質真鍮トラスコ品番123-4345種別カップリング質量(g)45使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする