曜日別特売
10-220-1004 シリーズ220 CEJN(セイン) 50510873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ220

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番123-4314注文コード50510873品番10-220-1004
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。

用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。使用流体空気、フルード最高使用圧力(MPa)3.5材質真鍮トラスコ品番123-4314種別カップリング質量(g)48使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ3/8(インチ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする