10-265-6402 シリーズ265 CEJN(セイン) 50511135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ265

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)79
内容量1個注文コード50511135品番10-265-6402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)50トラスコ品番828-7705種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR質量(g)79使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.3相手側取付サイズNPT1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)150ISO規格ISO 16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。

商品説明動画

新しい超高圧油圧クイック・コネクトカップリングの主な特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする