CEJN(セイン)
シリーズ300
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
829-2287
相手側ホースサイズ
1/4(インチ)
注文コード
50511257
品番
10-300-5002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
相手側取付サイズ・トラスコ品番・相手側ホースサイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
829-2287
種別
ニップル
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径(mm)
5.5
空気流量(L/min)
1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)
14
相手側ホースサイズ
1/4(インチ)
注意
※シリーズ300を含むARO 210規格5.5mmと接続可能です。