10-300-2082 シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 50511424

 

10-300-2082 シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 50511424
10-300-2082 シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 50511424
10-300-2082 シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 50511424
10-300-2082 シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 50511424
10-300-2082 シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 50511424
10-300-2082 シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 50511424

シリーズ300 eSafe

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個最小破壊圧力(MPa)14トラスコ品番835-7998注文コード50511424品番10-300-2082
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)仕様損傷から守るカバー付トラスコ品番835-7998種別カップリング質量(g)108使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ8.0×12.0
注意
※シリーズ300を含むARO 210規格5.5mmと接続可能です。

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする