10-310-5451 シリーズ310 CEJN(セイン) 50511607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ310

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個相手側取付サイズNPT1/8メネジトラスコ品番829-2310注文コード50511607品番10-310-5451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気相手側取付サイズNPT1/8メネジ最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番829-2310種別ニップル質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、 5.3mm規格と接続可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする