曜日別特売
10-430-2205 シリーズ430 eSafe CEJN(セイン) 50513978

 

10-430-2205 シリーズ430 eSafe CEJN(セイン) 50513978
10-430-2205 シリーズ430 eSafe CEJN(セイン) 50513978
10-430-2205 シリーズ430 eSafe CEJN(セイン) 50513978
10-430-2205 シリーズ430 eSafe CEJN(セイン) 50513978
10-430-2205 シリーズ430 eSafe CEJN(セイン) 50513978
10-430-2205 シリーズ430 eSafe CEJN(セイン) 50513978
10-430-2205 シリーズ430 eSafe CEJN(セイン) 50513978

シリーズ430 eSafe

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個相手側取付サイズG1/2オネジ種別カップリングトラスコ品番835-8039注文コード50513978品番10-430-2205
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジ最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番835-8039種別カップリング質量(g)154使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
注意
※シリーズ430を含むISO6150B、A-A59439、8.2mm規格と接続可能です。

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする