エスコ
六角ボルト(どぶメッキ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(5本)
1袋(15本)
1袋(10本)
1袋(5本)
1袋(4本)
1袋(2本)
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
50
16
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
50515955
品番
EA949LD-1250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
50
六角対辺(mm)
19
エスコ品番
EA949LD-1250