エスコ
六角ボルト(どぶメッキ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(4本)
1袋(15本)
1袋(10本)
1袋(5本)
1袋(4本)
1袋(2本)
ねじの呼び
M16
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
70
16
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(4本)
注文コード
50516226
品番
EA949LD-1670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
70
六角対辺(mm)
24
エスコ品番
EA949LD-1670