曜日別特売
EA949LD-830 六角ボルト(どぶメッキ) エスコ 50516655

六角ボルト(どぶメッキ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10本)
ねじの呼びM8
長さ(mm)30
内容量1袋(10本)注文コード50516655品番EA949LD-830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥413
販売価格(税別)
375
種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8長さ(mm)30六角対辺(mm)13エスコ品番EA949LD-830
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50515596
2020-02-19
用途: 野外設置機器のメンテナンス
教育・研究機関

20年設置した機器の交換時に取り付けボルトを交換。
使用に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3349:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする