エスコ
六角ボルト(どぶメッキ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5本)
1袋(15本)
1袋(10本)
1袋(5本)
1袋(4本)
1袋(2本)
ねじの呼び
M8
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
100
16
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
50516856
品番
EA949LD-899
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
アウトレット
¥530
¥
359
バスケットに入れる
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
100
六角対辺(mm)
13
エスコ品番
EA949LD-899