DBB12E7.5 ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工 インターコムマリン 50519413

DBB12E7.5 ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工 インターコムマリン 50519413
DBB12E7.5 ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工 インターコムマリン 50519413
DBB12E7.5 ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工 インターコムマリン 50519413

ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工

(3件のレビュー)
内容量1巻(7.5m)
ロープ径(Φmm)12
内容量1巻(7.5m)注文コード50519413品番DBB12E7.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。
繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。
とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。
本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。
さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。
このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。
またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。
ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。
アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。

ロープ径(Φmm)12長さ(m)7.5ブラック破断強度(kg)2900アイ寸法(mm)300
注意
※破断強度測定は、アイスプライス加工部を含めた破断テストをしております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50519447
2025-12-26
用途: ボート係留用
SEA PARADISEサービス業

35フィートのボート係留に使用してます。
5年前に購入し紫外線と汚れで劣化したので今回2回目の購入となりました。
その間ほつれたり切れたり1度もなかったので安心して購入しました。

対象商品 : 50519465
2023-10-26
用途: リギング等

同封される紙一枚の説明書(カラー印刷)に、違う商品(カラーロープ)の破断強度等が書いてあり混乱をします。中身は5,100キロの物で間違いないとのモノタロウさんからの回答でした。専用か兼用の説明書を作らないメーカーの怠慢かな?

対象商品 : 50519404
2020-09-26
用途: 小型ボートの係留
学校法人神奈川大学教育・研究機関

同じ仕様のロープを2本注文したら、太さと長さが異なる2本が届いた。
機能上問題ないので、そのまま使用しているが、見た目が良くない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする