エスコ
400ml [ラッカー系塗料]うすめ液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50519857
品番
EA942EP-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
ラッカーうすめ液表記の塗料にお使いください。
シリコン・オイル・ワックス等の脱脂、汚れの除去にご使用いただけます。
シールを剥がした後の粘着分の除去にご使用いただけます。
用途
ラッカー系塗料用うすめ液
エスコ品番
EA942EP-7
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
非水溶性