キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2.5無線通信方式アドバンス2.4GHz (Unifying対応)、Bluetooth Smart仕様押下圧55±10g、接続I/F:USB/Bluetooth Smart、【必要システム】Windows 7、Windows 8、Windows 10以降、Android 5.0、Mac OS X 10.10以降、iOS 5以降、Chrome OSTM質量(g)キーボード:475(電池を含む)、レシーバー:2、スタンド:70構造メンブレン接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:435.5×137.5×20.5、レシーバー:18.4×14.4×6.6、スタンド:96.7×89.6×31.7機能角度調節8°、ショートカットキー:ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップその他の機能Easy-Switchボタン(接続された3台のBluetooth対応デバイスを簡単に切り替え)耐水設計使用電池単4形乾電池×2本保証期間2年間電池寿命最大24か月RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10mレイアウト109キー日本語レイアウト