曜日別特売

マルチデバイス ワイヤレスキーボード&スタンド

マルチデバイス ワイヤレスキーボード&スタンド - ロジクール

タイピングを快適に行えるパソコンのキーボードでスマートフォンやタブレットの操作をK375sマルチデバイスキーボードが実現します。
デスクで使用するパソコン、スマートフォン、タブレットに対応するテンキー付キーボード。
スマートフォン、タブレットを立て掛けられるスタンドも付属されます。

仕様
押下圧55±10g、接続I/F:USB/Bluetooth Smart、【必要システム】Windows 7、Windows 8、Windows 10以降、Android 5.0、Mac OS X 10.10以降、iOS 5以降、Chrome OSTM
質量(g)
キーボード:475(電池を含む)、レシーバー:2、スタンド:70
構造
メンブレン
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キーボード:435.5×137.5×20.5、レシーバー:18.4×14.4×6.6、スタンド:96.7×89.6×31.7
機能
角度調節8°、ショートカットキー:ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ
その他の機能
Easy-Switchボタン(接続された3台のBluetooth対応デバイスを簡単に切り替え)耐水設計
使用電池
単4形乾電池×2本
保証期間
2年間
電池寿命
最大24か月
キーストローク(mm)
2.5
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
アドバンス2.4GHz (Unifying対応)、Bluetooth Smart
操作距離
10m
レイアウト
109キー日本語レイアウト
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50519989K370s
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする