曜日別特売
TS-127(DB) セラミックファンヒーター1200W TEKNOS 50520086

TS-127(DB) セラミックファンヒーター1200W TEKNOS 50520086
TS-127(DB) セラミックファンヒーター1200W TEKNOS 50520086

セラミックファンヒーター1200W

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード50520086品番TS-127(DB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

1200W/600W切替式セラミックファンヒーター。安全性に優れたセラミックヒーターなので安心・安全。子ども部屋や脱衣所に

ダークブラウン消費電力(W)1200/600(切替式)仕様可変ルーバー、転倒オフスイッチ付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×260×140電気代の目安約32.4円/時(1200W時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50520086TS-127(DB)43329468TS-1271(DB)TS-127(DB) セラミックヒーター 1200W,600W TEKNOS 43329468セラミックヒーター 1200W,600WTEKNOS1台
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50520086
2021-12-03
用途: 建設機械内作業中の暖房
建設業・工事業

場所を取らず暖かさもちょうど良かった。
安価で良い買い物でした。

対象商品 : 50520086
2020-12-16
用途: 自宅の脱衣所用
建設業・工事業

買って正解でした。狭い脱衣所、動きまわる小さな子供達。小さくてコンパクトなので邪魔にならないし温風のおかげで脱衣所と浴室の温度差がないくらい暖かくなっていました。セラミックなので触っても熱くなく誤って子供が触っても火傷になりません。デザインもシンプルで好きです。良い商品に巡り会えました。

対象商品 : 50520095
2020-11-06
用途: 冬場の朝一の冷えた台所です
九州クロクマ本舗製造業

デザインが気に入ったし、性能や機能も良く
なんと云っても『かかあ』からのクレーム無しがこの商品の完成度を語っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする