※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50521975
品番
EA942FA-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
特性
耐熱、半艶
エスコ品番
EA942FA-11
色
メタリックシルバー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3L
危険物の性状
非水溶性