従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
求めていた商品で、希望通りの商品に満足しています。
使用していたものが破損したので更新しました。高温、摩擦、折れることに丈夫な物を探していましたが、今のところ、軽くて使いやすくて良いです。
高額な製品と比較すると外径が細い分、耐久性に一抹の不安を覚えますが実際に使用してみて極端な耐久性の不足は感じませんので、コスパの良い商品だと思います。
今までの物が経年劣化により破損したので購入。若干ホースが細いが使用に問題なし。
今のところ、問題無く使えています。交換時期になったら、また注文しようと思っています。