※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50522465
品番
EA942FB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,834
販売価格(税別)
¥
8,940
バスケットに入れる
特性
耐熱、半艶
エスコ品番
EA942FB-4
色
白
耐熱温度(℃)
300
内容量(kg)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約6.6
指触乾燥時間(時間)
5
危険物の性状
非水溶性