曜日別特売
10-SYJ5243-5M-01 10-SYJ SMC 50522841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-SYJ5243-5M-01 10-SYJ SMC 50522841
10-SYJ5243-5M-01 10-SYJ SMC 50522841

10-SYJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5管接続口径Rc1/8注文コード50522841品番10-SYJ5243-5M-01
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式2位置ダブルソレノイドリード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする