曜日別特売
10-SYJ712M-5LNZD-01F 10-SYJ SMC 50523216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-SYJ712M-5LNZD-01F 10-SYJ SMC 50523216
10-SYJ712M-5LNZD-01F 10-SYJ SMC 50523216

10-SYJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数3管接続口径G1/8注文コード50523216品番10-SYJ712M-5LNZD-01F
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径G1/8切換方式ノーマルクローズリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線なし使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする