曜日別特売
0370 PRO SERIES 油こし アークランドサカモト 50524715

PRO SERIES 油こし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)182×58
外径(Φmm)182
内容量1個注文コード50524715品番0370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

こし器として。

用途
こす作業に
金網0.23×32メッシュ外径(Φmm)182外径×高さH(Φmm×mm)182×58アズワン品番64-3664-13
注意
※金網が切れたり、巻き込み部分から外れたりした場合は使用しないでください。電子レンジでは使用しないでください。使用前に食器用洗剤で洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする