曜日別特売
0371 PRO SERIES 油こし アークランドサカモト 50524724

PRO SERIES 油こし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)215×66
外径(Φmm)215
内容量1個注文コード50524724品番0371
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

こし器として。

用途
こす作業に
金網0.23×32メッシュ外径(Φmm)215外径×高さH(Φmm×mm)215×66アズワン品番64-3664-14
注意
※金網が切れたり、巻き込み部分から外れたりした場合は使用しないでください。電子レンジでは使用しないでください。使用前に食器用洗剤で洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする