曜日別特売
EA124LA-40 361mm/2.2L じょうろ(ポリプロピレン) エスコ 50526008

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

361mm/2.2L じょうろ(ポリプロピレン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50526008品番EA124LA-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600

シャワーポットの小型タイプ。
ベランダなどでのちょっとした水やりに最適です。

容量(L)約2.2エスコ品番EA124LA-40材質本体・低板:ポリプロピレン、ハス口:ポリエチレン、散水板:ステンレス寸法(mm)361×165×197質量(g)329
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする