曜日別特売
EA944-115 Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ 50527304

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50527304品番EA944-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,508
販売価格(税別)
2,280

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品

テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1基材ポリオレフィン主な用途滑り止め用エスコ品番EA944-115材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)20収縮後内径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50527207
2021-05-28
用途: すべり止めと名札代わり
スタジオバック株式会社サービス業

道具などの補強と滑り止めで良かった。
後は色が豊富になれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする