※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
Φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
青
赤
青
黄
黒
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50527602
品番
EA944-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,247
販売価格(税別)
¥
4,770
バスケットに入れる
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
色
青
テープ幅(mm)
35
テープ長さ(m)
1
基材
ポリオレフィン
主な用途
滑り止め用
エスコ品番
EA944-162
材質
ポリオレフィン
全長(m)
1
収縮前内径(Φmm)
35
収縮後内径(Φmm)
17.5