曜日別特売
EA944-174 Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ 50527776

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50527776品番EA944-174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品

テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1基材ポリオレフィン主な用途滑り止め用エスコ品番EA944-174材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)40収縮後内径(Φmm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50527776EA944-17450527672EA944-171EA944-174 Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ 50527672Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)エスコ1個
5,580
税込6,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする