曜日別特売
PR1082 PRO SERIES 麺棒 アークランドサカモト 50529518

PRO SERIES 麺棒

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)450
内容量1本注文コード50529518品番PR1082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

生地を伸ばす際に。サイズバリエーションは、300mm、450mm、600mm、900mm、1,200mmとございます。

用途生地を伸ばす際に直径(Φmm)約34長さ(mm)450仕様サイズバリエーション:300、450、600、900、1,200(mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 手摺
不動産業

手摺として販売されているものは長すぎたり、高価でしたがサイズもぴったりで手触りも良く満足です。

対象商品 : 50532196
2021-12-29
用途: そばうち
卸売・小売業

とにかく安いので、もてば儲けものです 買ったばかりでわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする