曜日別特売
EA125AG-20 25.0/36.5mmx20m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ 50530865

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25.0/36.5mmx20m エアーホース(黒/ゴム製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50530865品番EA125AG-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,030
販売価格(税別)
27,300
長さ(m)20内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5材質天然ゴムエスコ品番EA125AG-20質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする