※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50531057
品番
EA125AT-82
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,100円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途
塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
長さ(m)
10
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12.5
色
緑
材質
特殊エラストマー
最高使用圧力(MPa)
1.5
仕様
カプラー付
エスコ品番
EA125AT-82
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
空気
特性
耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)
40
材質(カプラ)
SUM24L