曜日別特売
TWMSL ムアリングショックスヌーバー トップウォーター 50538478

TWMSL ムアリングショックスヌーバー トップウォーター 50538478
TWMSL ムアリングショックスヌーバー トップウォーター 50538478
TWMSL ムアリングショックスヌーバー トップウォーター 50538478

ムアリングショックスヌーバー

(1件のレビュー)
内容量1個適合船舶35~40ftクラスのボート、ヨット注文コード50538478品番TWMSL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

係船用ロープに使用する、ショックアブソーバーの役目をするEPDM製ムアリングスヌーバーです。台風などの突風などにより、ロープに異常な力が働きロープが破損するのを、このゴム製スヌーバーがショックに掛かる力を吸収します。
素材はエチレンポリプロピレンゴムという合成ゴムで耐候性・耐水性に優れています。
このようにロープに巻きつけることにより衝撃を吸収します。限度を超える衝撃でスヌーバーが破損することがありますが、これはロープにかかる負荷をきちんと逃がした結果です。
ロープが破断する犠牲になったということなので決して不良品であるということではありません。

適合ロープ径(Φmm)14~18適合船舶35~40ftクラスのボート、ヨット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50538469
2023-07-05
用途: 港での船舶係留ロープに使用
株式会社 山水製造業

船の港での係留ロープのショック軽減用に使用しました。台風時には港にうねりが入ってくるので、係留ロープ切れの対策として使用中。14mmまでのロープに使用でき、比較的に安価なので、非常に助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする