曜日別特売
ユーフレックス フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス TOZEN(トーゼン) 50541235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユーフレックス フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス TOZEN(トーゼン) 50541235
ユーフレックス フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス TOZEN(トーゼン) 50541235

フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
呼び径(A)25
内容量1個注文コード50541235品番ユーフレックス
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ゴム被覆型

用途給湯・薬液・プール水用呼び径(A)25呼び径(B)1伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:10使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂形状フランジ質量(kg)3.5種類フレキシブル継手寸法L(mm)74規格10KF使用温度(℃)-20~100最高圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)25使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)74材質(ゴム)EPDM(SK10)クラス10K偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)10伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10表面処理(フランジ)-
注意
※塩素水・ガス使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする