曜日別特売
EA944DF-6 40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン) エスコ 50542205

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50542205品番EA944DF-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,056
販売価格(税別)
960
用途滑り止めにブラウンテープ幅(mm)40テープ長さ(m)3基材ナイロン粘着剤アクリル系砥粒ウレタン系樹脂使用場所屋外用仕様強力すべり止め加工エスコ品番EA944DF-6主な用途滑り止め用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50542205
2024-06-07
用途: 玄関や階段のすべり止め

屋内の床のすべりやすいところに貼り付けて役に立っています

対象商品 : 50542205
2019-02-14
用途: 棚、動いて欲しくない物
教育・研究機関

ロールタイプで保管もしやすく、カットもしやすいので色々な所に付けられました。
再購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする